充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20984716 品番 TD173DXB
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性

最大締付トルク(N・m)180 回転数(min-1[回/分])最速:0〜3600、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100【楽らくモード】木材:0〜1800、ボルト(正転時):0〜3600、テクス用(薄板):0〜2900、テスク用(厚板):0〜3600 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])最速:0〜3800、強:0〜3600、中:0〜2600、弱:0〜1100【楽らくモード】木材:0〜3800、ボルト(正転時):0〜3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0〜2600 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 バッテリー容量(Ah)6.0 付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 モーターハイパワーブラシレスモータ 機能作業用モード:楽らく4モード/パワー切替:4段階/ゼロブレ/ワンタッチビット装着/打撃モード手元切替/LEDライト:全周リング(ライトモード付) 別売付属品充電器 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 バッテリーリチウムイオン 本体形状ピストル型 防塵・防滴(ケース)IP65 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 締付能力(小ねじ)M4〜M8 色(本体) 適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 商品タイプ※充電器別売 1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本

商品説明動画

マキタ 充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする