タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 荷札・デリバリーパック
タカ印(ササガワ)の 針金荷札
荷札 B豆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
20984732
品番
25-114
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
針金付きの荷札です。記入ができます。
縦(mm)
60
横(mm)
30
色
黄
材質
色上質紙(91g/m
2
)
質量(g)
796
タイプ
一穴