充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20984734 品番TD173DXAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性

最大締付トルク(N・m)180 回転数(min-1[回/分])最速:0〜3600/強:0〜3200/中:0〜2100/弱:0〜1100/木材:0〜1800/ボルト(正転時):0〜3600/テクス用(薄板):0〜2900/テクス用(厚板):0〜3600 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])最速:0〜3800/強:0〜3600/中:0〜2600/弱:0〜1100/木材:0〜3800/ボルト(正転時):0〜3800/テクス用(薄板):打撃開始直後に停止/テクス用(厚板):0〜2600 締付能力(普通ボルト)M5〜16 バッテリー容量(Ah)6.0 付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 別売付属品充電器 締付能力(高力ボルト)M5〜14 締付能力(小ねじ)M4〜8 色(本体)パープル 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125 1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本

商品説明動画

マキタ 充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20984734 TD173DXAP 20984707 TD173DX 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 1台 55,980
欠品中
税込61,578
同じモデルの色違い定番色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする