曜日別特売
038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759

※着用例

038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759
038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759
038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759
038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759
038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759
038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759
038133 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 20984759

ソフラウルファーアーチ ローパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(5枚)注文コード20984759品番038133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

面ファスナーで簡単着脱できます。
アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。
パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。
低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。
固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。
選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。

用途
アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。
材質(本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジネイビーサイズMサイズ(cm)23~25寸法(cm)8×50左右区別左右兼用
注意
※手洗い

商品説明動画

竹虎【ソフラウルファー(R)アーチ】装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする