MAGIC BOND PATCH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード20984795 品番MB-FKIT
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。
効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。
金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。
水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。

用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ) 使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。 使用温度範囲(℃)-40〜150 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.18MB)
注意
※PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。
※屋外で使用される場合、太陽光に反応して固まりますので布で覆うなど紫外線に晒さないように注意して作業してください。
※フッ素・シリコン樹脂など接着出来ないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。
※ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

MB5 PATCH動画
MB PATCH 水圧試験
MB PATCH動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする