曜日別特売
HT-25C リペアテープ 旭エンジニアリング 20984865

リペアテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード20984865品番HT-25C
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着、融着する性質をもちます。
接着剤を使用していないので、その跡を全く残しません。
伸長率300%で対象物の不規則な形に従います。
8000Vの高電圧まで絶縁し、260度の高温まで溶けません。
接着後は永久的に空気も水も通しません。

用途絶縁、漏れ防止、腐食防止、結束など幅広い用途に使用可能です。使用温度範囲(℃)断続:-65~260耐熱温度(℃)150連続使用温度(℃)-45~200幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25.4×3×0.5熱水吸収率(%)3以下引張伸度(%)300強度接着強度:2(lbs)密度(kg/m3)80危険物の類別非危険物絶縁耐力8000V(0.5mm厚換算)圧縮応力25%(kPa)4引裂強度85(psi)
関連資料:(5.24MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

リペアテープ(水漏れ補修)
リペアテープ(エアー漏れ補修)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする