星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 溶接面かぶり型
金具付ヘルメットA型(H)ステラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20984987
品番
NH005B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。
定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
材質
パスコ紙
色
青
質量(g)
約420
種類
溶接面(かぶり式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約34×21×16.5
注意
※加工時の熱の跡が上下に若干ついています。
※安全帽、受金具、レンズは別売りです。