ポータブルトランス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20984996 品番PT-23SU
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電圧降下による故障から工具を守る!
現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能
電気容量を一目で確認
安全ブレーカー付

用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時 付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m 質量(kg)9 タイプ昇圧 出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP 容量(kVA)2連続 定格入力電圧(V)単相100 入力電圧(V)100 出力方式3段階切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
注意
※昇圧専用機です、降下は出来ません。
※各コンセントの最大出力電流は1口15A以下、2口合計20A以下でご使用下さい。
※ご使用する機器の許容電圧を確認し本機の使用範囲内でご使用下さい。
※入力電圧が低い場合、出力電圧もそれに応じて低くなります。
※感電防止の為、電圧切り替え時には電源ブレーカーを切るか、差込プラグを電源から抜いて切替をして下さい。
※使用不可電圧では使用しないで下さい。
※200Vに接続しないで下さい。
※入力電圧100Vの場合では30%UPの昇圧を使用しないで下さい。
※過電圧により内部部品(IC等電子部品)および電動工具(モータ等)を損傷する恐れがあるので十分注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする