ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 催事・式典用品
ササガワの 記名・記帳台/演台/記章
催事用リボン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20985134
品番
50-7207
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色(柄)
紅白
テープ幅(mm)
24
長さ(m)
30
材質
ナイロン繊維
質量(g)
60