ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 催事・式典用品
ササガワの 記名・記帳台/演台/記章
催事用リボン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色(柄)
黒耳
注文コード
20985177
品番
50-7509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色(柄)
黒耳
テープ幅(mm)
36
長さ(m)
30
材質
ナイロン繊維
質量(g)
100