催事用リボン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20985195 品番 50-7208
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
色(柄)赤耳 テープ幅(mm)24 長さ(m)30 材質ナイロン繊維 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20985177
2020-11-22
用途:
供物のリボンに使っています。
卸売・小売業

すごく丈夫でリボンの作業もスムーズにできてが大変助かります。

対象商品:
20985134
2017-11-20
用途:
会社のお祝いごとに
農・林・水産業

とてもリボンにしやすく、発送も早くて格安でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする