手提げ紙袋 パールバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(10枚) 注文コード 20985466 品番 35-5720
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。
持ち手はしっかりとしたPE製。持ち手にスナップが付いているので、パチッと袋の口を閉じることができます。
草柄の和風デザイン。表面は光沢のあるパール地です。
抗菌素材なので果物や生モノを入れても安心です。
底のマチ幅が広いので厚みのある商品を入れるのに適しています。

パールバッグ 寸法(幅W×高さH)(mm)350×350 材質片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:PE 幅(mm)350 質量(g)1675 種類手提げ マチ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする