ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ紙袋 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(10枚)
幅(mm)
260
注文コード
20985545
品番
50-6119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
幅・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
イラストが印刷されたカントリー調のイメージ。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材です。
模様
アンサンブル
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×310
材質
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
幅(mm)
260
質量(g)
395
種類
手提げバッグ
マチ(mm)
100