50-6519 手提げ紙袋 バラエティ柄 平手 ササガワ 20985588

手提げ紙袋 バラエティ柄 平手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(10枚) 幅(mm)220 注文コード20985588 品番50-6519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は幅・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
人気のレース柄をナチュラルな風合いの未晒クラフト紙に白刷り印刷しています。
落ち着いたデザインなので幅広い層に好まれます。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

模様アンサンブル 寸法(幅W×高さH)(mm)220×230 材質未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐 幅(mm)220 質量(g)255 種類手提げバッグ マチ(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする