曜日別特売
50-6719 手提げ紙袋 バラエティ柄 平手 ササガワ 20985606

手提げ紙袋 バラエティ柄 平手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1包(10枚)注文コード20985606品番50-6719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
人気のレース柄をナチュラルな風合いの未晒クラフト紙に白刷り印刷しています。
落ち着いたデザインなので幅広い層に好まれます。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

模様アンサンブル寸法(幅W×高さH)(mm)320×250材質未晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐幅(mm)320質量(g)405種類手提げバッグマチ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする