手提げ紙袋 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(10枚) 幅(mm)320 注文コード20985703 品番50-6311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は幅・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
イラストが印刷されたカントリー調のイメージ。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材です。

模様カレン ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)320×430 材質晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐 幅(mm)320 質量(g)585 種類手提げバッグ マチ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする