ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ紙袋 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(10枚)
幅(mm)
320
注文コード
20985728
品番
50-6211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
幅・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
イラストが印刷されたカントリー調のイメージ。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材です。
模様
カレン ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×330
材質
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
幅(mm)
320
質量(g)
490
種類
手提げバッグ
マチ(mm)
110