作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 20985766 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

無リンタイプの洗濯洗剤です。
漂白剤入りのため、汚れをしっかり落とし、キレイな白さに仕上げます。
酵素配合で皮脂や油汚れを強力分解するため、頑固な汚れや汗が染み込んだ服などにも優れた洗浄力を発揮します。
大量使いにおすすめの業務用タイプで、10kgタイプは5kg×2袋入りのため、開封後の湿気予防にもなります。

用途綿、麻、合成繊維用 仕様無リン 成分ラウリルスルホン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、無水硫酸ナトリウム、水軟化剤、酵素、香料、蛍光増白剤、漂白剤 形状粉末 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×175×265 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対し約20g 香りフローラル 界面活性剤(%)22 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※計量スプーンは付属しておりません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※使用後は手をよく水で洗い、クリームなどでお手入れしてください。
※荒れ性の方や長時間使用する場合、また洗剤をブラシにつけて洗う場合は、炊事用手袋を使用してください。
※冬場など、水温が低い場合は、溶け残る場合があります。
※高温や低温、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※洗剤が目に入った場合はこすらずに直ぐ水でよく洗い流してください。
※誤って飲み込んだ場合は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をしてください。
※いずれの場合も異常がある場合は医師に相談してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20985766
2026-01-05
用途:
バスタオル洗濯
Office Plumeria 様 (サービス業)

作業着、バスタオルとかタオルケットに毎日使用してます。汚れ落ちも良く脱水後のヌメリもなく、洗濯後の臭いもありません。大変満足しております。

2026-02-19
用途:
作業服の洗濯
建設業・工事業

少量でも汚れ落ちが良く毎日気持ちよく洗濯できます。

ただ、泡立ちが良すぎるのですすぎ洗いに時間がかかります。

2025-11-12
用途:
入所者の衣服の洗濯
医療・福祉・介護関連業

お得に利用できています。汚れ落ちも問題なく利用者の衣類を清潔に保てています。

2025-12-13
用途:
脂汚れ
卸売・小売業

測り売りのような袋詰めだったので
開けてびっくりしました
こんなもんなんでしょうか?

1人が参考にしています
2025-04-02
用途:
洗濯用

漂白剤入りで汚れ落ちも良いようで、加齢臭などの臭い戻りも気にならなくなりました。
継続して使ってます。

2人が参考にしています
2025-03-27
用途:
洗濯時に使用
医療・福祉・介護関連業

洗濯時に使用している。
思ったより、汚れがよくおちている。
コスパも良く、またリピしたい。

2024-09-21
用途:
洗濯用

モノタロウブランドの柔軟剤入り(注文コード171910872)同梱スプーンで20g計ることが出来、便利です。
箱の使い勝手は上記の製品だとそのまま洗濯機周りに置けますが、本品は何かに詰め替えないと結構邪魔です。

1人が参考にしています
対象商品:
20985775
2024-08-22
用途:
作業服の洗濯に使用
朝日鋼業株式会社 様 (製造業)

漂白剤入りなので、漂白剤を購入しなくていいし、洗濯の時も時間短縮出来てコスパもいいのでま又購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする