※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXENA 充電ミニドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20985879 品番 EZ1D11S-R
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)

付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601 レッド 質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V)3.7 付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲〜M3(電動時)、〜M6(手締め時) 充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)850 回転数(min-1[回/分])850 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20985879
2026-01-05
用途:
治具や製品の分解、組立

タップの切ってあるビス穴を前提で使用しています。
回転が早く、止まるときのトルクが低いので、締めすぎを気にせず使えます。
最後は自分の手の感覚で増し締めするので問題ありません。

電ドラボールも使用していましたが、ストップトルクが強すぎてネジを捩じ切るもしくはナメる恐怖がありました。
パナの7.2Vのスティックドライバーも使用していますが、ちょこっと持ち歩いて使いたい場合には本品が便利です。

木ネジを締める等、トルクの必要な作業には向いていませんのでご注意下さい。
(その場合は14.4V等の電ドラを使うのが正しいでしょうね。)

付属のドライバービットが異様に反っていたので、そこが☆マイナス1点の減点です。

1人が参考にしています
対象商品:
20985870
2023-09-04
用途:
家電やホビーのメンテナンス
その他業種

多少ビットの芯ブレがありますが、従来品・他社製品より回転速度が速くてとても良いです。個人的にはライトは無くても良いのでスイッチ半押しで低速・高速の2速あれば良いと思います。

2人が参考にしています
2024-06-09
用途:
携帯性を重視
エスケイテクノサポート 様

皆さん、高望み、期待し過ぎな印象
前のタイプから買い増し(前のは回転遅すぎ)
締めのチカラやクラッチ機構が必要ならせめてピストルタイプ
他社の同タイプはトルクがキツ過ぎで締まった瞬間に手から離れ落下リスクあり
M4以下の小ネジ用、最後は手締めトルクで十分

1人が参考にしています
2024-04-10
用途:
機械設備
建設業・工事業

新製品という事で期待していましたが 以前のパナの電動ドライバーより回転が早いだけでトルクは全くなく 少しキツくなれば全く回転しません。 前モデルの方がパワーもあり使い道があります。指で締めれるくらいのビスしか無理そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
20985879
2023-09-12
用途:
簡単な家具の組み立てなど
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

此方の商品は回転は少し早いがトルクが全く無いので小さい木ねじすら締める事が出来ません。15年ぐらい前に購入したボッシュ製3.7v小型ドライバーの方が回転は少し遅いがパワーが全然有る。 フル充電しても使い物になら無いので不良?と思うぐらいだ只今返品確認中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする