※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
バッテリー電圧(V)18
注文コード20985888
品番EZ1DD2J18D-B
参考基準価格(税別)¥114,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5〜13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式