※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ1DD2X-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 20985906 EZ1DD2X-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 20985906 EZ1DD2X-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 20985906 EZ1DD2X-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 20985906 EZ1DD2X-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 20985906 EZ1DD2X-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 20985906

EXENA 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)14.4〜18 注文コード20985906 品番EZ1DD2X-B
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はバッテリー電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5〜13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式

付属品プロテクター 質量(kg)【18V】1.75【14.4V】1.6 穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:35 ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本 ねじ締め能力(mm)高速:Φ6/低速:8 穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)【18V】133×253×64【14.4V】133×245×64 最大締付トルク(N・m)〈弾性体締付トルク〉の場合:【18V】高速:約11/低速:約30【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合:【18V】低速:約45【14.4V】低速:約40 チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4〜18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70〜1800/低速:20〜530、【14.4V】高速:70〜1450/低速:20〜430 クラッチ数(段)高速:20/低速:40 適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64 商品タイプ本体のみ クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3〜7/低速:約3〜18、【14.4V】高速:約3〜7/低速:約3〜17 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする