ウィンジョブ CP214 TS×BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20985967 品番 1271A056.020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,920
販売価格(税別)
17,200

優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。
レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

サイズ(cm)25.5 甲被タイプダイヤル式 グラシアグレー×グランドシャーク 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)、合成繊維、合成樹脂 材質(先芯)A種先芯 仕様インナーソール:取替え式 質量(g)約430(26.5cm) 種類安全靴 規格JSAA規格A種 認定番号3020 適合品番中敷:1273A007、1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 足囲2E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする