曜日別特売
50-6307 手提げ紙袋 カラー ササガワ 20986288

手提げ紙袋 カラー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(10枚)注文コード20986288品番50-6307
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。
どんなギフトにもなじむ定番の色。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

寸法(幅W×高さH)(mm)320×400マチ(mm)110材質未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐幅(mm)320質量(g)525種類手提げバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20985685
2020-02-12
用途: 大きい商品の梱包に
株式会社スペースケア医療・福祉・介護関連業

もう少し厚地の物を検討中 ただ 価格サイズ感はとっても気に言ってます
反響を見て 検討する予定です

対象商品 : 20985782
2018-07-20
用途: プレゼント用に
医療・福祉・介護関連業

思っていたよりよく見るとストライプの光沢がとても素敵な手提げで大満足です。ありがとうこざいました。

対象商品 : 20986683
2017-09-04
用途: ギフト用
飲食業

地厚な仕上がりだったので、重さのあるお土産でも安心でした。

対象商品 : 20986683
2017-07-18
用途: 商品受け渡しの際
農・林・水産業

イメージ通りの商品でした。材質もよく、大変満足しています。

対象商品 : 20986622
2016-08-14
用途: ダースでボールをお買い上げ頂いた方に使用
株式会社シェイクスピアカントリーサービス業

このサイズで白以外がなかなか売っていないので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする