手提げ紙袋 バラエティ柄 平手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 幅(mm)220 注文コード20986333 品番50-5513
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は幅・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
人気のレース柄をナチュラルな風合いの未晒クラフト紙に白刷り印刷しています。
落ち着いたデザインなので幅広い層に好まれます。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

模様ゆうび ブルー ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)220×230 材質晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐 幅(mm)220 質量(g)1275 種類手提げバッグ マチ(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする