ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ紙袋 慶弔用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
幅(mm)
320
注文コード
20986516
品番
50-5310
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
雲をモチーフにした落ち着きのあるデザイン。
季節感のないデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。
マチ(mm)
110
幅(mm)
320
材質
片艶晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
質量(g)
2670
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×400
種類
手提げバッグ