3/22より値下げ!現場を応援

手提げ紙袋 慶弔用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 幅(mm)320 注文コード20986534 品番50-5210
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
雲をモチーフにした落ち着きのあるデザイン。
季節感のないデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。

マチ(mm)110 幅(mm)320 材質片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐 質量(g)2255 寸法(幅W×高さH)(mm)320×320 種類手提げバッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする