ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ紙袋 慶弔用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(10枚)
幅(mm)
380
注文コード
20986568
品番
50-6410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
雲をモチーフにした落ち着きのあるデザイン。
季節感のないデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。
マチ(mm)
150
幅(mm)
380
材質
片艶晒クラフト紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
質量(g)
935
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×500
種類
手提げバッグ