手提げバッグ 白無地

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 幅(mm)320 マチ(mm)110 注文コード20986744 品番50-5200
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は幅・マチ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。

マチ(mm)110 幅(mm)320 材質片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐 質量(g)2255 寸法(幅W×高さH)(mm)320×320 種類手提げバッグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20986726
2023-12-03
用途:
品物の返礼に使用します。
株式会社セミーテック奈良 様

前回も購入致しましたので、良いと思います。出来れば、もう少し重いものにも使用出来ればと思います。

対象商品:
20986735
2018-07-26
用途:
御中元

物は良くも悪くも期待通りですが、もう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする