ウィンジョブ CP216

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 ブラック×ネオンライム 注文コード20986816 品番1273A076.001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500
この商品はサイズ・色など43種類から選べます 他の種類を見る

軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズ。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

サイズ(cm)23 ブラック×ネオンライム 仕様インナーソール:取替え式 形状ハイカット 質量(g)約450(26.5cm) 種類安全靴 規格JSAA規格A種 認定番号3041 材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂 適合品番中敷:1273A007、1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 甲被タイプマジックタイプ 足囲3E相当 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20986895
2024-01-08
用途:
現場内の普段履き用
建設業・工事業

マジックテープの安全靴を探していて、この商品にしました。履き心地も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする