ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ 未晒 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
注文コード
20986972
品番
50-5301
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。B4サイズの本やノートなどを入れるのに最適です。
マチ(mm)
110
幅(mm)
320
材質
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
質量(g)
2275
種類
手提げバッグ
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×400