手提げバッグ 未晒 特大

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 注文コード20986997 品番50-5401
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。A3サイズのものもスッポリ入る大きいサイズです。

マチ(mm)150 幅(mm)380 材質未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐 質量(g)4400 種類手提げバッグ 寸法(幅W×高さH)(mm)380×500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20986997
2019-09-19
用途:
小物の箱物を数多く入れる
株式会社オートセンターNAO 様

紙質が良く6ケ入りのトイレットペーパーもすっぽりと入ります。マチ巾も広くて使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする