曜日別特売
50-6001 手提げ紙袋 茶無字 (未晒) ササガワ 20987015

手提げ紙袋 茶無字 (未晒)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1包(10枚)注文コード20987015品番50-6001
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

マチ(mm)200幅(mm)320材質未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐質量(g)630寸法(幅W×高さH)(mm)320×275種類手提げバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987085
2018-11-25
用途: 移動や梱包に使用
株式会社オートセンターNAO

高さがあり中も透き通らないので書類A4紙がスッポリ入る為、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする