3/22より値下げ!現場を応援

手提げ紙袋 茶無字 (未晒)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(10枚) 幅(mm)320 マチ(mm)110 注文コード20987085 品番50-6201
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999
この商品は幅・マチ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

マチ(mm)110 幅(mm)320 材質未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐 質量(g)465 寸法(幅W×高さH)(mm)320×320 種類手提げバッグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20987085
2018-11-25
用途:
移動や梱包に使用
株式会社オートセンターNAO 様

高さがあり中も透き通らないので書類A4紙がスッポリ入る為、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする