宅配袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) マチ(mm)70 注文コード20987198 品番32-1465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はマチ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリ等での取引発送用の資材に最適です。ベロ付き(封かんテープ付きなのでラクラク!)

マチ(mm)70 材質リバーシブル・プレーン(115g/m2) 幅(mm)260 RP 長さ(mm)395 質量(g)2020 ベロ部分(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20987225
2021-04-08
用途:
仮新聞受けとして使用
建設業・工事業

発注後 すぐに発送して頂き大変助かりました
強度もまずまずでした

対象商品:
20987252
2021-04-17
用途:
カタログ送付
株式会社サンコウ電子研究所 様 (製造業)

在庫ありでも他のネット販売より出荷納期が遅いのが不満です。

対象商品:
20987182
2020-02-14
用途:
商品発送用
サービス業

大きさもたっぷりで防水、安全、安心で商品を届けることができて、満足しています。ありがとうございます。

対象商品:
20987207
2019-09-25
用途:
宅配に

茶紙のタイプを購入しましたが、厚みもあり、封印部のテープも取りは
剥がしやすくよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする