32-1464 宅配袋 ササガワ 20987207

宅配袋

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1包(50枚)
マチ(mm)110
幅(mm)320
長さ(mm)400
内容量1包(50枚)注文コード20987207品番32-1464
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリ等での取引発送用の資材に最適です。ベロ付き(封かんテープ付きなのでラクラク!)

マチ(mm)110材質未晒クラフト紙(120g/m2)幅(mm)320茶 無字長さ(mm)400ベロ部分(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987225
2021-04-08
用途: 仮新聞受けとして使用
建設業・工事業

発注後 すぐに発送して頂き大変助かりました
強度もまずまずでした

対象商品 : 20987252
2021-04-17
用途: カタログ送付
株式会社サンコウ電子研究所製造業

在庫ありでも他のネット販売より出荷納期が遅いのが不満です。

対象商品 : 20987182
2020-02-14
用途: 商品発送用
サービス業

大きさもたっぷりで防水、安全、安心で商品を届けることができて、満足しています。ありがとうございます。

対象商品 : 20987207
2019-09-25
用途: 宅配に

茶紙のタイプを購入しましたが、厚みもあり、封印部のテープも取りは
剥がしやすくよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする