アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP121
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
色
シートロック×ホワイト
注文コード
20987254
品番
1273A078.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
通気性と耐久性を兼ね備えた、ポリウレタン樹脂アッパーを採用。スマートなワーキングシューズに。
サイズ(cm)
24
甲被タイプ
紐タイプ
色
シートロック×ホワイト
靴タイプ
スニーカー
形状
ローカット
材質(アッパー)
ポリウレタン樹脂
材質(先芯)
A種先芯
仕様
インナーソール:取替え式
種類
ワーキングシューズ
規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム底(耐油性ラバー)
足囲
3E相当