不織布 Jロール

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 20987313 品番 49-9004
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハリのある使いやすい不織布です。ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。上品な印象で、御中元などに最適です。

縦(mm)700 長さ(m)20 材質ポリエステル不織布(約20g/m2) 紅 15 質量(g)455

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20987295
2024-02-13
用途:
ラッピング
西村工業株式会社 様 (建設業・工事業)

生地も思った通りで扱いやすく、ラッピングに最適でした。

対象商品:
70453216
2022-10-04
用途:
ディスプレイ
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もなく、、問題なく使用できました。

対象商品:
20987277
2020-05-29
用途:
制作した作品の発送時

ラッピングのワンポイントに使っています。長いロールなので長持ちして助かります。

対象商品:
20987392
2019-07-29
用途:
紙紐の製造
製造業

迅速に送付していただき、助かりました。
素材と物性について勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする