ウィンジョブ CP121

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 シートロック×ホワイト 注文コード20987315 品番1273A078.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色42種類から選べます 他の種類を見る

通気性と耐久性を兼ね備えた、ポリウレタン樹脂アッパーを採用。スマートなワーキングシューズに。

サイズ(cm)27 甲被タイプ紐タイプ シートロック×ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ローカット 材質(アッパー)ポリウレタン樹脂 材質(先芯)A種先芯 仕様インナーソール:取替え式 種類ワーキングシューズ 規格JSAA規格A種認定品 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 足囲3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする