ウィンジョブ CP121

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20987489 品番 1273A078.401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

通気性と耐久性を兼ね備えた、ポリウレタン樹脂アッパーを採用。スマートなワーキングシューズに。

サイズ(cm)29 甲被タイプ紐タイプ ピーコート×ピュアシルバー 靴タイプスニーカー 形状ローカット 材質(アッパー)ポリウレタン樹脂 材質(先芯)A種先芯 仕様インナーソール:取替え式 種類ワーキングシューズ 規格JSAA規格A種認定品 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 足囲3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする