包装紙 花柄 半才

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 寸法(縦×横)(mm)590×900 材質未晒クラフト紙(50g/m2) 模様ヴィクトリアカラー 注文コード20987706 品番49-9554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は寸法・材質・模様など60種類から選べます 他の種類を見る

上品な花柄の包装紙です。様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様ヴィクトリアカラー 寸法(縦×横)(mm)590×900 サイズ半才判 材質未晒クラフト紙(50g/m2) 質量(g)1375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
包装
山岡酒造株式会社 様 (製造業)

デザインよく、使いやすい。価格をもっと安くしてほしい。

対象商品:
20987627
2025-06-09
用途:
酒 箱包装
株式会社きたむら酒食品店 様 (卸売・小売業)

しっかりとした紙質で破れない。ちょっと力を入れると破れるものもある中、少々手荒くしても破れない。

対象商品:
20987627
2022-05-13
用途:
包装に
農・林・水産業

箱を包装するのに買いました。紙が丁度よい硬さで包装しやすいと思います。

対象商品:
20987627
2023-03-07
用途:
プレゼント用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルでとても重宝しています*リピします

対象商品:
20987627
2018-02-01
用途:
商品包装
株式会社 MILLS 様 (卸売・小売業)

納品も早く 大変たすかりました。店頭で選ぶより便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする