包装紙 花柄 全判

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 寸法(縦×横)(mm)757×1060 材質上質紙(64g/m2) 模様グリーンズ 注文コード20988047 品番49-2512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は寸法・材質・模様など24種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンのギフトにお使いいただけます。大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。

模様グリーンズ 寸法(縦×横)(mm)757×1060 材質上質紙(64g/m2) 質量(g)2830

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20987618
2025-11-29
用途:
商品の包装
卸売・小売業

以前にも似たような物を使っており、紙質も良く、安定の使い心地でした。

2025-11-03
用途:
包装
山岡酒造株式会社 様 (製造業)

柄や色使いもよく、使いやすい。価格がもっと安くなってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする