曜日別特売
49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074

49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074
49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074
49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074
49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074
49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074
49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074
49-1503 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988074

包装紙 花柄 半才

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)528×750
模様グリヴェール
グリヴェール
アモール
タレイア
ハッピークローバー
プティフルール
ブルーフラワー
レディローズ
楽園
サブマリーン
シアーリーフ
タイムズフラワー
ファイングロウ緑
フォリア
フラワーヒル
フラワーリンク
フラワーレターG
フラワーレターO
フラワーレターP
メモワーズ
ラブリーフォー
リーフクラフト
花づくし
和ごころ桜
ロマネスク
オリビア
材質上質紙(64g/m2)
上質紙(64g/m<sup>2</sup>)
純白ロール紙(45g/m<sup>2</sup>)
半晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
上質紙(60g/m<sup>2</sup>)
コート紙(66g/m<sup>2</sup>)
内容量1包(50枚)注文コード20988074品番49-1503
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

上品な花柄の包装紙です。様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様グリヴェール寸法(縦×横)(mm)528×750サイズ半才判材質上質紙(64g/m2)質量(g)1370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 包装
山岡酒造株式会社製造業

デザインよく、使いやすい。価格をもっと安くしてほしい。

対象商品 : 20987627
2025-06-09
用途: 酒 箱包装
株式会社きたむら酒食品店卸売・小売業

しっかりとした紙質で破れない。ちょっと力を入れると破れるものもある中、少々手荒くしても破れない。

対象商品 : 20987627
2022-05-13
用途: 包装に
農・林・水産業

箱を包装するのに買いました。紙が丁度よい硬さで包装しやすいと思います。

対象商品 : 20987627
2023-03-07
用途: プレゼント用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルでとても重宝しています*リピします

対象商品 : 20987627
2018-02-01
用途: 商品包装
株式会社 MILLS卸売・小売業

納品も早く 大変たすかりました。店頭で選ぶより便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする