ウィンジョブ CP112

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20988180 品番 1273A056.800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

サイズ(cm)23 甲被タイプベルトタイプ ショッキングオレンジ×ミッドナイト 靴タイプスニーカー 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維+合成樹脂 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 仕様インナーソール:取り外し式 質量(g)約410(26.5cm) 種類安全靴 規格JSAA規格A種 認定番号3006 適合品番中敷:1273A007/1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 足囲3E相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
建設現場での日常業務時
建設業・工事業

建設現場での通常業務用として購入。
履き心地・フィット感も良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする