49-1118 無地包装紙 半才 ササガワ 20988503 49-1118 無地包装紙 半才 ササガワ 20988503 49-1118 無地包装紙 半才 ササガワ 20988503 49-1118 無地包装紙 半才 ササガワ 20988503 49-1118 無地包装紙 半才 ササガワ 20988503 49-1118 無地包装紙 半才 ササガワ 20988503

無地包装紙 半才

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 寸法(縦×横)(mm)530×770 模様ダークチョコ 注文コード20988503 品番49-1118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は寸法・模様など43種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな無地柄の包装紙です。お好みのシーンでお使いください。一般的な半才サイズです。

模様ダークチョコ 寸法(縦×横)(mm)530×770 材質上質紙(64g/m2) 質量(g)1380

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20988503 49-1118 12337729 49-1218 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 1包(50枚) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20988634
2020-11-18
用途:
ラッピングに使用
y.a Dream 様 (サービス業)

筋なしのシンプルな包装紙を探してました。色の深みも高級感があり大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする