WINJOB 3D SOCKLINER AS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20988609 品番 1273A075.001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

静電気帯電防止機能搭載モデル専用中敷。

ブラック サイズ4S 材質(本体)合成樹脂製(E.V.A) サイズ(cm)22.5 適合品番FCP20E、1271A003、1273A038 機能抗菌・防カビ加工 材質(表面)合成繊維
注意
※適合品番以外では効果は得られません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする