包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 寸法(縦×横)(mm)528×750 材質コート紙(64g/m2) 色(柄)ノンブルーハートB 注文コード20988686 品番49-3420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品は寸法・材質・色など26種類から選べます 他の種類を見る

上品なスクエア柄の包装紙です。細やかなドットやラインを加え同系統の色でまとめたデザインを、暖かみのある上質紙に印刷しました。年配の方にも好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

色(柄)ノンブルーハートB サイズ半才判 寸法(縦×横)(mm)528×750 材質コート紙(64g/m2) 質量(g)1370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする