若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
ダンバ鉄板小波
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
全長(mm)
25
材質
波座:ステンレスSUS304
材質(ねじ部)
ステンレスSUS410
材質(パッキン)
EPDM
注文コード
20988995
品番
6825TSP
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スズめっき
材質
波座:ステンレスSUS304
全長(mm)
25
表面処理
パシペート処理
材質(ねじ部)
ステンレスSUS410
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
材質(パッキン)
EPDM
ねじ径(Φmm)
5