USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989020 品番AC-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは4ポート合計最大出力24W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A コンセント個数3 コンセント形状2P 本体質量(g)215 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 USBポート4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする