AC-034 USBポート付AC充電器  ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989090 AC-034 USBポート付AC充電器  ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989090 AC-034 USBポート付AC充電器  ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ 20989090

USBポート付AC充電器 ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989090 品番AC-034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W 本体質量(g)66 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする