AC-045 USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラ 20989126 AC-045 USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラ 20989126 AC-045 USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラ 20989126

USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989126 品番AC-045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。
コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
コードが本体に巻けて持ち運びに便利。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3A コンセント個数4 コンセント形状2P 本体質量(g)260 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 USBポート2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※本製品に充電ケーブルは付属しておりません。USBポートをご使用の際は、その機器の純正ケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする